JOBBER DRILL SET,21 PC,HSS,135 DEG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

JOBBER DRILL SET,21 PC,HSS,135 DEG

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW2UFD8
  • N° de modèle du manufacturier 2UFD8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • Type de pointe Size 1/16", 5/64 ", 3/32", 7/64", Without Split Point, Others with Split Point
  • Tailles incluses 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64 And 3/8" With Metal Case
  • Nb de pièces 21
  • Article Jobber Drill Set
  • Matériau du foret Acier haute vitesse
  • Fini du foret Oxyde noir
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Taille de foret 1/16"-3/8" by 1/64"
  • Groupe de forets Ensemble de forets
  • Comprend Metal Drill Index
  • Diamètre de tige 1/16"-3/8"
  • Type de dimension du foret Tailles impériales fractionnaires
  • Direction de coupe Main droite