Article abandonné pouvant être remplacé
ENS FOR COURT,15 PC,AR,118 DEG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

ENS FOR COURT,15 PC,AR,118 DEG

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW4UM91
  • N° de modèle du manufacturier 4UM91
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.95 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
ENSEMBLE FORET COURT,15 PCS,118°

Prix de vente  : 41,57 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
63,96 $ / CHAQUE

Spécifications techniques

  • Article Foret Jobber
  • Type de pointe Point conventionnel
  • Nb de pièces 15
  • Tailles incluses 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 11/64 po, 3/16 po, 13/64 po, 7/32 po, 15/64 po, 1/4 po, 17/64 po, 9/32 po, 19/64 po, 5/16 po, 21/64 po, 11/32 po, 23/64 po, 3/8 po, coffre en métal
  • Matériau du foret Acier haute vitesse
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Fini du foret Oxyde noir
  • Comprend Indicateur de mèches en métal
  • Diamètre de tige 1/16 po, 3/32 po, 1/8 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 13/32 po, 7/16 po, 15/32 po, 1/2 po
  • Direction de coupe Main droite
  • Taille de foret 1/16"-1/2" by 1/32"
  • Groupe de forets Ensemble de forets
  • Type de dimension du foret Tailles impériales fractionnaires