!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FORET COURT,TL IMPRL FRCTN,21/64PO

FORET COURT,TL IMPRL FRCTN,21/64PO

WESTWARD

FORET COURT,TL IMPRL FRCTN,21/64PO close
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
FORET COURT,TL IMPRL FRCTN,21/64PO

FORET COURT,TL IMPRL FRCTN,21/64PO

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,46 $ / CHAQUE
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
  • N° article EBP401J78
  • N° de modèle du manufacturier 401J78
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.463 lb

Spécifications techniques

  • Article Foret court
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures 2
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 4-5/8 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Taille de foret 21/64 po
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 3-5/16 po
  • Direction spirale À droite
  • Diamètre de tige 21/64 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD