JOBBER DRILL,SIZE #30,CO,135 SP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

JOBBER DRILL,SIZE #30,CO,135 SP

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW5PMC1
  • N° de modèle du manufacturier 5PMC1
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Application Pour percer des trous dans l'acier inoxydable, l'acier allié, la fonte, le cuivre et l'aluminium
  • Équivalent décimal 0,1285
  • Article Foret série courte
  • Classe/qualité Service intensif
  • Type de pointe En croix
  • Groupe de forets Foret
  • Longueur hors tout 2-3/4 po
  • Taille de foret #30
  • Fini du foret Paille/bronze
  • Longueur de goujure 1-5/8 po
  • Type de dimension du foret Tailles numérotées
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Spirale
  • Matériau du foret Acier au cobalt
  • Diamètre de tige 0,1285 po
  • Direction de coupe Main droite
  • Trous de lubrification Non
  • Nb de pièces 1