JOBBER DRILL,SIZE #21,CARBIDE,118DE close
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
JOBBER DRILL,SIZE #21,CARBIDE,118DE

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW5VPF9
  • N° de modèle du manufacturier 5VPF9
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Application For Drilling Holes into Harden Steel Material
  • Article Jobber Drill
  • Classe/qualité General Purpose
  • Équivalent décimal 0,1590
  • Type de pointe Conventional Point
  • Groupe de forets Foret
  • Longueur hors tout 2-1/2"
  • Taille de foret #21
  • Longueur de goujure 1-3/8"
  • Type de goujure Spirale
  • Matériau du foret Carbure massif
  • Type de dimension du foret Tailles numérotées
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Fini du foret Brillant
  • Nb de pièces 1