FORET COURT,TAILLE NO10,CO,PNT CROIX 135 close
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
FORET COURT,TAILLE NO10,CO,PNT CROIX 135

WESTWARD

Prix Web : 1,96 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW5PLZ1
  • N° de modèle du manufacturier 5PLZ1
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Équivalent décimal 0,1935
  • Application Pour percer des trous dans l'acier inoxydable, l'acier allié, la fonte, le cuivre et l'aluminium
  • Article Foret série courte
  • Classe/qualité Service intensif
  • Type de pointe En croix
  • Groupe de forets Foret
  • Longueur hors tout 3-5/8 po
  • Matériau du foret Acier au cobalt
  • Type de goujure Spirale
  • Taille de foret #10
  • Type de dimension du foret Tailles numérotées
  • Longueur de goujure 2-7/16 po
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Fini du foret Paille/bronze
  • Diamètre de tige 0,1935 po
  • Direction de coupe Main droite
  • Coolant Fed Non
  • Nb de pièces 1