JOBBER DRILL,7/32,HSS,BLK OXIDE,135 close
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
JOBBER DRILL,7/32,HSS,BLK OXIDE,135

WESTWARD

Prix Web : 2,27 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW5XL76
  • N° de modèle du manufacturier 5XL76
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Classe/qualité Service intensif
  • Équivalent décimal 0,2188
  • Article Foret série courte
  • Application Pour les alliages et les aciers au carbone, l'aluminium, le laiton, le bronze, la fonte, alliages à base de nickel, plastique et bois
  • Type de pointe En croix
  • Groupe de forets Foret
  • Longueur hors tout 3-3/4 po
  • Diamètre de tige 7/32 po
  • Longueur de goujure 2-1/2 po
  • Taille de foret 7/32"
  • Type de goujure Spirale
  • Matériau du foret Acier haute vitesse
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de dimension du foret Tailles impériales fractionnaires
  • Fini du foret Oxyde noir
  • Direction de coupe Main droite
  • Trous de lubrification Non
  • Nb de pièces 1