images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
JOBBER DRILL,6.9MM,HSS,BLK OXIDE,11
- N° article WSW5PLT0
- N° de modèle du manufacturier 5PLT0
- N° de classification normalisée des produits et services 20111614
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 0.05 lb
Spécifications techniques
- Application Pour percer des trous dans les matériaux en acier au carbone, en plastique et en fonte
- Équivalent décimal 0,2717
- Article Foret série courte
- Classe/qualité Usage général
- Type de pointe Conventionnelle
- Groupe de forets Foret
- Longueur hors tout 109,00 mm
- Taille de foret 6.90mm
- Longueur de goujure 69 mm
- Type de goujure Spirale
- Matériau du foret Acier haute vitesse
- Type de dimension du foret Tailles métriques
- Angle de pointe du foret 118 Degrees
- Fini du foret Oxyde noir
- Diamètre de tige 0,2717 po
- Direction de coupe Main droite
- Trous de lubrification Non
- Nb de pièces 1
Conformité et restrictions
-
Aucun