Article abandonné pouvant être remplacé
JOBBER DRILL,29/64 IN,CO,135 DEG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

JOBBER DRILL,29/64 IN,CO,135 DEG

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW5XM59
  • N° de modèle du manufacturier 5XM59
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb
Produit de remplacement suggéré
FORET COURT,TL IMPRL FRCTN,29/64PO

Prix Web : 18,70 $ / CHAQUE

Spécifications techniques

  • Application Pour la fonte, les alliages de température élevée, l'acier inoxydable et le titane
  • Article Foret série courte
  • Équivalent décimal 0,4531
  • Classe/qualité Service intensif
  • Type de pointe En croix
  • Groupe de forets Foret
  • Longueur hors tout 5-5/8 po
  • Diamètre de tige 29/64 po
  • Taille de foret 29/64"
  • Type de goujure Spirale
  • Longueur de goujure 4-3/16 po
  • Type de dimension du foret Tailles impériales fractionnaires
  • Matériau du foret Acier au cobalt
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Fini du foret Paille/bronze
  • Direction de coupe Main droite
  • Trous de lubrification Non
  • Nb de pièces 1

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande