JOBBER DRILL,27/64 IN,CARBIDE,118DE close
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
JOBBER DRILL,27/64 IN,CARBIDE,118DE

WESTWARD

Prix Web : 130,80 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW5VPC6
  • N° de modèle du manufacturier 5VPC6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • Application Pour percer des trous dans les matériaux en acier trempé
  • Article Foret série courte
  • Classe/qualité Usage général
  • Équivalent décimal 0,4219
  • Type de pointe Conventionnelle
  • Groupe de forets Foret
  • Longueur hors tout 4-1/2 po
  • Taille de foret 27/64"
  • Diamètre de tige 10,7 mm
  • Longueur de goujure 2-7/8 po
  • Type de goujure Spirale
  • Fini du foret Brillant
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Type de dimension du foret Tailles impériales fractionnaires
  • Matériau du foret Carbure massif
  • Trous de lubrification Non
  • Nb de pièces 1