Article abandonné pouvant être remplacé
JOBBER DRILL,21/64 IN,CO,135 DEG close
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
JOBBER DRILL,21/64 IN,CO,135 DEG

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW5XM51
  • N° de modèle du manufacturier 5XM51
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb
Produit de remplacement suggéré
FORET COURT,TL IMPRL FRCTN,21/64PO

Prix Web : 9,07 $ / CHAQUE

Spécifications techniques

  • Article Jobber Drill
  • Équivalent décimal 0,3281
  • Application For Cast Iron, High Temperature Alloys, Stainless Steel And Titanium
  • Type de pointe En croix
  • Classe/qualité Service intensif
  • Groupe de forets Foret
  • Longueur hors tout 4-5/8 po
  • Taille de foret 21/64"
  • Diamètre de tige 21/64 po
  • Longueur de goujure 3-5/16 po
  • Type de goujure Spirale
  • Matériau du foret Acier au cobalt
  • Type de dimension du foret Tailles impériales fractionnaires
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Fini du foret Paille/bronze
  • Direction de coupe Main droite
  • Trous de lubrification Non
  • Nb de pièces 1