Article abandonné pouvant être remplacé
FOR COURT,13/64,AR,OXYDE NR,118 DEG close
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
FOR COURT,13/64,AR,OXYDE NR,118 DEG

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW4UL51
  • N° de modèle du manufacturier 4UL51
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
FORET COURT,13/64PO,118°

Prix Web : 1,65 $ / CHAQUE

Spécifications techniques

  • Équivalent décimal 0,2031
  • Application For Alloy And Carbon Steels, Aluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Nickel based Alloys, Plastic And Wood
  • Article Jobber Drill
  • Classe/qualité Usage général
  • Type de pointe Conventionnelle
  • Groupe de forets Foret
  • Longueur hors tout 3-5/8 po
  • Type de goujure Spirale
  • Longueur de goujure 2-7/16 po
  • Taille de foret 13/64"
  • Diamètre de tige 13/64 po
  • Type de dimension du foret Tailles impériales fractionnaires
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Matériau du foret Acier haute vitesse
  • Fini du foret Oxyde noir
  • Direction de coupe Main droite
  • Coolant Fed Non
  • Nb de pièces 1