JOBBER DRILL,0.9MM,HSS,BLK OXIDE,11 close
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
JOBBER DRILL,0.9MM,HSS,BLK OXIDE,11

WESTWARD

Prix de vente  : 0,91 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 31 MAI 2019

Votre prix :
0,96 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article WSW5PLJ6
  • N° de modèle du manufacturier 5PLJ6
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Application Pour percer des trous dans les matériaux en acier au carbone, en plastique et en fonte
  • Équivalent décimal 0,0354
  • Article Foret série courte
  • Classe/qualité Usage général
  • Type de pointe Conventionnelle
  • Groupe de forets Foret
  • Taille de foret 0.90mm
  • Longueur hors tout 32,00 mm
  • Longueur de goujure 11 mm
  • Type de goujure Spirale
  • Matériau du foret Acier haute vitesse
  • Type de dimension du foret Tailles métriques
  • Fini du foret Oxyde noir
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Diamètre de tige 0,0354 po
  • Direction de coupe Main droite
  • Trous de lubrification Non
  • Nb de pièces 1

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.