JOBBER DRILL,0.95MM,HSS,BLK OXIDE,1 close
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
JOBBER DRILL,0.95MM,HSS,BLK OXIDE,1

WESTWARD

Prix Web : 0,74 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW5PLJ7
  • N° de modèle du manufacturier 5PLJ7
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Équivalent décimal 0,0374
  • Article Foret série courte
  • Classe/qualité Usage général
  • Type de pointe Conventionnelle
  • Application Pour percer des trous dans les matériaux en acier au carbone, en plastique et en fonte
  • Groupe de forets Foret
  • Longueur de goujure 11 mm
  • Taille de foret 0.95mm
  • Type de goujure Spirale
  • Matériau du foret Acier haute vitesse
  • Longueur hors tout 32,00 mm
  • Type de dimension du foret Tailles métriques
  • Fini du foret Oxyde noir
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Diamètre de tige 0,0374 po
  • Direction de coupe Main droite
  • Trous de lubrification Non
  • Nb de pièces 1