JOBBER DRILL, SIZE K,HSS,BLK OXIDE, close
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
JOBBER DRILL, SIZE K,HSS,BLK OXIDE,

WESTWARD

Prix Web : 4,02 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW5PLW6
  • N° de modèle du manufacturier 5PLW6
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Article Foret série courte
  • Équivalent décimal 0,2810
  • Application Pour percer des trous dans les matériaux en acier au carbone, en plastique et en fonte
  • Classe/qualité Service intensif
  • Type de pointe En croix
  • Groupe de forets Foret
  • Longueur hors tout 4-1/4 po
  • Type de goujure Spirale
  • Taille de foret K
  • Diamètre de tige 0,2810 po
  • Matériau du foret Acier haute vitesse
  • Longueur de goujure 2-15/16 po
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de dimension du foret Tailles alphabétiques
  • Fini du foret Oxyde noir
  • Direction de coupe Main droite
  • Trous de lubrification Non
  • Nb de pièces 1