JOBBER DRILL, SIZE I,HSS,BLK OXIDE, close
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
JOBBER DRILL, SIZE I,HSS,BLK OXIDE,

WESTWARD

Prix Web : 4,11 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW5PLW4
  • N° de modèle du manufacturier 5PLW4
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Application Pour percer des trous dans les matériaux en acier au carbone, en plastique et en fonte
  • Équivalent décimal 0,2720
  • Classe/qualité Service intensif
  • Article Foret série courte
  • Type de pointe En croix
  • Groupe de forets Foret
  • Diamètre de tige 0,2720 po
  • Taille de foret I
  • Matériau du foret Acier haute vitesse
  • Longueur de goujure 2-7/8 po
  • Type de goujure Spirale
  • Longueur hors tout 4-1/8 po
  • Type de dimension du foret Tailles alphabétiques
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Fini du foret Oxyde noir
  • Direction de coupe Main droite
  • Trous de lubrification Non
  • Nb de pièces 1