FOR COURT,#58,AR,OXYDE NR,118 DEG close
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
FOR COURT,#58,AR,OXYDE NR,118 DEG

WESTWARD

Prix Web : 0,26 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW4UM29
  • N° de modèle du manufacturier 4UM29
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Équivalent décimal 0,0420
  • Article Jobber Drill
  • Classe/qualité Usage général
  • Application For Alloy And Carbon Steels, Aluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Nickel based Alloys, Plastic And Wood
  • Type de pointe Conventionnelle
  • Groupe de forets Foret
  • Longueur hors tout 1-5/8 po
  • Taille de foret #58
  • Longueur de goujure 11/16 po
  • Diamètre de tige 0,0420 po
  • Matériau du foret Acier haute vitesse
  • Type de goujure Spirale
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Type de dimension du foret Tailles numérotées
  • Fini du foret Oxyde noir
  • Direction de coupe Main droite
  • Coolant Fed Non
  • Nb de pièces 1