JOBBER DRILL,#40,HSS,BLK OXIDE,135 close
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
JOBBER DRILL,#40,HSS,BLK OXIDE,135

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW2UFL4
  • N° de modèle du manufacturier 2UFL4
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Application For Alloy, Stainless And Tool Steels And Cast Iron
  • Équivalent décimal 0,0980
  • Article Jobber Drill
  • Classe/qualité Service intensif
  • Groupe de forets Foret
  • Longueur hors tout 2-3/8 po
  • Diamètre de tige 0,0980 po
  • Taille de foret #40
  • Matériau du foret Acier haute vitesse
  • Type de goujure Spirale
  • Longueur de goujure 1-3/8 po
  • Type de dimension du foret Tailles numérotées
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Fini du foret Oxyde noir
  • Type de pointe Conventionnelle
  • Direction de coupe Main droite
  • Trous de lubrification Non
  • Nb de pièces 1