JOBBER DRILL,#3,HSS,BLK OXIDE,135 D close
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
JOBBER DRILL,#3,HSS,BLK OXIDE,135 D

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW2UFG3
  • N° de modèle du manufacturier 2UFG3
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • Application Pour les alliages, inoxydable et acier à outils et fonte
  • Équivalent décimal 0,2130
  • Article Foret série courte
  • Classe/qualité Service intensif
  • Type de pointe En croix
  • Groupe de forets Foret
  • Diamètre de tige 0,2130 po
  • Taille de foret #3
  • Longueur hors tout 3-3/4 po
  • Longueur de goujure 2-1/2 po
  • Matériau du foret Acier haute vitesse
  • Type de dimension du foret Tailles numérotées
  • Type de goujure Spirale
  • Fini du foret Oxyde noir
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Direction de coupe Main droite
  • Trous de lubrification Non
  • Nb de pièces 1