JOBBER DRILL,#12,HSS,BLK OXIDE,135 close
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
JOBBER DRILL,#12,HSS,BLK OXIDE,135

WESTWARD

Prix Web : 2,34 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW2UFH3
  • N° de modèle du manufacturier 2UFH3
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Équivalent décimal 0,1890
  • Application Pour les alliages, inoxydable et acier à outils et fonte
  • Article Foret série courte
  • Classe/qualité Service intensif
  • Type de pointe En croix
  • Groupe de forets Foret
  • Diamètre de tige 0,1890 po
  • Longueur hors tout 3-1/2 po
  • Taille de foret #12
  • Longueur de goujure 2-5/16 po
  • Matériau du foret Acier haute vitesse
  • Type de goujure Spirale
  • Type de dimension du foret Tailles numérotées
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Fini du foret Oxyde noir
  • Direction de coupe Main droite
  • Trous de lubrification Non
  • Nb de pièces 1