JOBBER DRILL,#11,HSS,BLK OXIDE,135 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

JOBBER DRILL,#11,HSS,BLK OXIDE,135

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW2UFH2
  • N° de modèle du manufacturier 2UFH2
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Application For Alloy, Stainless And Tool Steels And Cast Iron
  • Article Jobber Drill
  • Équivalent décimal 0,1910
  • Classe/qualité Service intensif
  • Type de pointe En croix
  • Groupe de forets Foret
  • Longueur hors tout 3-1/2 po
  • Taille de foret #11
  • Diamètre de tige 0,1910 po
  • Type de goujure Spirale
  • Longueur de goujure 2-5/16 po
  • Type de dimension du foret Tailles numérotées
  • Matériau du foret Acier haute vitesse
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Fini du foret Oxyde noir
  • Direction de coupe Main droite
  • Trous de lubrification Non
  • Nb de pièces 1