JOBBER DRIL,SIZE Y,HSS,BLK OXIDE,11 close
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
JOBBER DRIL,SIZE Y,HSS,BLK OXIDE,11

WESTWARD

Prix Web : 8,28 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW2UFU3
  • N° de modèle du manufacturier 2UFU3
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • Application Pour l'acier au carbone et la fonte
  • Article Foret série courte
  • Équivalent décimal 0,4040
  • Classe/qualité Usage général
  • Type de pointe Conventionnelle
  • Groupe de forets Foret
  • Taille de foret Y
  • Longueur hors tout 5-1/4 po
  • Longueur de goujure 3-7/8 po
  • Diamètre de tige 0,4040 po
  • Type de goujure Spirale
  • Matériau du foret Acier haute vitesse
  • Type de dimension du foret Tailles alphabétiques
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Fini du foret Oxyde noir
  • Direction de coupe Main droite
  • Trous de lubrification Non
  • Nb de pièces 1