JOBBER DRIL,SIZE J,HSS,BLK OXIDE,11 close
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
JOBBER DRIL,SIZE J,HSS,BLK OXIDE,11

WESTWARD

Prix Web : 4,07 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW2UFT1
  • N° de modèle du manufacturier 2UFT1
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • Application Pour l'acier au carbone et la fonte
  • Équivalent décimal 0,2770
  • Article Foret série courte
  • Classe/qualité Usage général
  • Type de pointe Conventionnelle
  • Groupe de forets Foret
  • Longueur hors tout 4-1/8 po
  • Diamètre de tige 0,2770 po
  • Taille de foret J
  • Longueur de goujure 2-7/8 po
  • Type de goujure Spirale
  • Matériau du foret Acier haute vitesse
  • Type de dimension du foret Tailles alphabétiques
  • Fini du foret Oxyde noir
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Direction de coupe Main droite
  • Trous de lubrification Non
  • Nb de pièces 1