JIG SAW BLADES,T SHANK,8 TPI,4 IN,5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

JIG SAW BLADES,T SHANK,8 TPI,4 IN,5

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW24A511
  • No de modèle du manufacturier 24A511
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # 478
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Application Straight Coarse Cuts in Wood and Plastics
  • Comprend (5) lames pour scie sauteuse
  • Article Lame à scie sauteuse
  • Matériau HCS-65Mn
  • Longueur 4 po
  • Dents par pouce 8
  • Type de tige T