JET TUB PUMP, 1 HP, 3450,115/230V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

JET TUB PUMP, 1 HP, 3450,115/230V

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM5PXF9
  • N° de modèle du manufacturier 5PXF9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.85 lb

Spécifications techniques

  • Eau en Gal/min avec charge de 10 pi 94
  • Eau en Gal/min avec charge de 30 pi 64
  • Eau en Gal/min avec charge de 40 pi 44
  • Eau en Gal/min avec charge de 20 pi 77
  • HP 1
  • Type de moteur Démarrage par condensateur
  • Article Self-Draining Jetted Tub Pump
  • Phases 1
  • Régime (tr/min) 3 450
  • Tension (V) 115/230
  • Ampères 14,5/7,3
  • Hauteur 9-1/2"
  • Longueur 18-9/16"
  • Largeur 6-17/32"
  • Entrée 1-1/2"
  • Charge max. 43
  • Sortie 1-1/2"