MANTEAU MOLLETON TYPE 3 LIME L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

MANTEAU MOLLETON TYPE 3 LIME L

CONDOR

Prix Web : 61,23 $ / CHAQUE
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
  • N° article CDR2RE45
  • N° de modèle du manufacturier 2RE45
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.55 lb

Informations sur le produit

Men's lime polyester safety jacket. Elastic cuff. Drawstring waist and neck. Front zipper closure. 2 pockets. 2 inch silver reflective strips. Meets ANSI-ISEA 107-2004 Class 3.

Spécifications techniques

  • Article Manteau de sécurité
  • Matériau Polyester
  • Couleur Lime
  • Taille Grand
  • Normes ANSI-ISEA 107-2004
  • Classe ANSI 3
  • Type de fermeture Glissière