CRIC,BOUTEI,12 T close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

CRIC,BOUTEI,12 T

WESTWARD

Prix Web : 92,42 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW3ZC62
  • N° de modèle du manufacturier 3ZC62
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101612
  • PAGE DU CATALOGUE # 2912
  • Poids à l’expédition 17.718 lb

Spécifications techniques

  • Finition Email bleu robuste
  • Article Cric-bouteille
  • Type Pompe latérale
  • Taille de la base 5-1/4 po x 5-1/8 po
  • Normes ASME-PALD
  • Capacité de levage 12 tonnes
  • Hauteur de levage min. 9-3/8"
  • Hauteur de levage max. 18-1/2 po
  • Course hydraulique 6 po
  • Vis de rallonge 3-1/8 po