INVERTER,12 VDC,1080W,2OUTLETS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

INVERTER,12 VDC,1080W,2OUTLETS

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE26X009
  • N° de modèle du manufacturier 26X009
  • N° de classification normalisée des produits et services 32121705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.23 lb

Spécifications techniques

  • Profondeur 2.95"
  • Hauteur 9,21 po
  • Comprend 8M LCD Telephone Line, Battery Clamps
  • Article Inverter
  • Nb de sorties 2
  • Largeur 6.69"
  • Puissance de sortie de crête 2500W
  • Matériau de boîtier ABS
  • Connexion CC Cosses de batterie
  • Type de sortie Standard 3-Prong Outlet
  • Tension d'entrée d'onduleur (A) 12 VCC
  • Tension de sortie d'onduleur (V) 115 VCA