Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce système d'interphone intérieur/extérieur de 12 V est livré avec un cordon d'alimentation. Le poste maître mesure 2 ¾ po de largeur x 2 ½ de hauteur x 7/8 de profondeur, et le poste de porte mesure six po de largeur x deux de hauteur x quatre de profondeur. Il a une portée de cinq pieds, avec des sorties de canal d'écoute et de conversation à cinq watts.
Spécifications techniques
ArticleSystème interphone
Largeur (po)1-1/2
Station de porte, largeur (po)2-3/4
Profondeur de référence (po)4
Largeur de référence (po)6
Distance (pi) à 22 AWG5
Sortie du canal d'écoute (W)1
Tension (V)12
Quantité par paquet1
TypeIntérieur/extérieur
Station de porte, hauteur (po)2-1/2
Station de porte, profondeur (po)7/8
Hauteur de référence (po)2
Distance (pi) à 18 AWG5
Sortie, canal de conversation (W)1
Source d'alimentation12 VCA
ComprendCordon d'alimentation
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca