CREPINE ADMISSION COMPREND MTG MATE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

CREPINE ADMISSION COMPREND MTG MATE

DAYTON

Prix Web : 76,41 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG2RXL5
  • N° de modèle du manufacturier 2RXL5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • À utiliser avec 1C792 and 2C862
  • Finition Gray Baked on Polyester Epoxy Powder Coat
  • Application Provides Protection on Inlet of Blower
  • Article Guard
  • Profondeur (po) 1
  • Comprend Mounting Hardware
  • Diamètre extérieur (po) 8
  • Organisme de conformité OSHA Compliant
  • Type Inlet
  • Matériau de construction Acier