INDUSTRIAL THERMOWELL,LAGGING,316SS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

INDUSTRIAL THERMOWELL,LAGGING,316SS

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGF24C481
  • N° de modèle du manufacturier 24C481
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112216
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • Article Industrial Thermowell, Lagging
  • Taille de filetage interne 1-1/4-18 Straight
  • Connexion de procédé 3/4 po NPT
  • Diamètre d'alésage 0.44"
  • Longueur de tige 4 po
  • Diamètre de tige 0,62 po
  • Rallonge de cou 1 po
  • Longueur d'insertion 1,5 po
  • Longueur de douille 4 po
  • Clés admissibles 0,5 po
  • Matériau Acier inoxydable 316