images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
POTEAU INTER., RUBAN DOUBLE, BLANC
- N° article TNS889T2B32STDB9XC
- N° de modèle du manufacturier 889T2B32STDB9XC
- N° de classification normalisée des produits et services 46151500
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 22.0 lb
Spécifications techniques
- Couleur Blanc
- Type de base Noire, non marquante
- À utiliser avec Sécurité
- Longueur du ruban 7-1/2 pi
- Finition de poteau Blanc
- Nb de courroies 2
- Couleur du ruban Noir
- Matériau de la base Acier
- Diamètre de la base 14 po
- Matériau de poteau Acier
- Hauteur de poteau 38 po
- Finition de la base Couvercle anti-égratignures en ABS noir
- Diamètre de poteau 2-1/2 po
- Intérieur(e)/extérieur(e) Intérieur
- Article Poteau-barrière avec sangle
- Largeur de courroie 2 po
- Corformité ADA Oui
Conformité et restrictions
-
Aucun
Document FTSS introuvable
Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.
Produits similaires
-
N° articleTNS889T2B32STDD4XCTENSATOR
-
N° articleTNS889T2B32STDR5XCTENSATOR
-
N° articleTNS889T2B32STDL5XCTENSATOR
-
N° articleTNS889T2B32STDY5XCTENSATOR
-
N° articleTNS889T2B32STDG6XCTENSATOR