POTEAU INTERIEUR, ACIER INOX SATIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

POTEAU INTERIEUR, ACIER INOX SATIN

TENSATOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TNS890U3S3SSTDB9XC
  • N° de modèle du manufacturier 890U3S3SSTDB9XC
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Acier inoxydable satiné
  • À utiliser avec Sécurité
  • Type de base Métal, acier inoxydable satiné
  • Longueur du ruban 7-1/2 pi
  • Finition de poteau Acier inoxydable satiné
  • Nb de courroies 1
  • Couleur du ruban Noir
  • Matériau de la base Acier
  • Article Poteau-barrière avec sangle
  • Diamètre de la base 14 po
  • Largeur de courroie 2 po
  • Hauteur de poteau 38 po
  • Finition de la base Acier inoxydable satiné
  • Diamètre de poteau 2 po
  • Matériau de poteau Acier
  • Intérieur(e)/extérieur(e) Intérieur