GYROPHARE INDIC CABLE AMBRE close
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
GYROPHARE INDIC CABLE AMBRE

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 137,04 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF18C530
  • N° de modèle du manufacturier 18C530
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • Éclats par minute 80
  • Comprend (3) vis à tête hexagonales, (3) écrous hexagonaux, (3) rondelles d'arrêt, (3) rondelles plates, raccord de réduction, bande de sécurité avec (4) bornes et joint d'étanchéité
  • Article Phare stroboscopique
  • Caractéristiques Durée de vie de 1 000 h (lampe)
  • Matériau de boîtier ABS
  • Tension (V) 12 - 48 VCC
  • Puissance (W) 6
  • Prélèvement de courant 0,38 A
  • Normes SAE
  • Rendement lumineux 220 000 mcd
  • Matériau de lentille Polycarbonate