MAILLON RACCORD C2060H TRNSPRTSE LOURDE close
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
MAILLON RACCORD C2060H TRNSPRTSE LOURDE

DAYTON

Prix Web : 2,62 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF2YEG4
  • N° de modèle du manufacturier 2YEG4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • Article Connecting Link
  • Plage de température 10 Degrees F - 150 Degrees F
  • Diamètre de goupille interne 0,234 po
  • Comprend -
  • Résistance à la traction 7227 lb.
  • Organisme de conformité -
  • Type de goupille -
  • Lubrification -
  • Diamètre de trou 0.236"
  • Longueur de goupille 1.360"
  • Charge admissible max. 1 032 lb
  • Résistance à la rupture 7227 lb.
  • Épaisseur de plaque extérieure 0,128 po
  • Dia. de goupille extérieure 0,233 po
  • Distance entre extrémité de raccord et ligne centrale 0,662 po
  • Distance entre extrémité à rivet et ligne centrale 0,586 po
  • Number of Strands Seul
  • Numéro d'industrie (taille de chaîne) C2060H
  • Dia. du raccord de réduction 0,330 po
  • Hauteur de plaque intérieure 0,683 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne 0,469 po
  • Article de maillon de chaîne à rouleaux Maillon de raccordement
  • Largeur totale du maillon de chaîne 1,360 po
  • Type de maillon de chaîne à rouleaux Transporteuse lourde
  • Matériau du maillon de chaîne Acier au carbone
  • Largeur entre les plaques intérieures 0.500 po
  • Pas de chaîne d'industrie 1-1/2 po