INCANDESCENT LIGHT BULB,S6,10W close
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
INCANDESCENT LIGHT BULB,S6,10W

LUMAPRO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE4RZY8
  • N° de modèle du manufacturier 4RZY8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # 1152
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Incandescent Lamp, Lamp Type Appliance and Indicators, Lamp Shape S6, Base Type Candelabra Screw (E12), 10 Watts, 250 Voltage, Lamp Designation 10S6, Initial Lumens 66, Max. Overall Length 1-7/8 po, Lamp Finish Clear, Average Life 1,500 hr., Lamp Dia. 3/4 In., Shatter-Resistant No, Exempt from 2012 Lighting Legislation Energy Standards

Spécifications techniques

  • Article Incandescent Lamp
  • Forme de l'ampoule S6
  • Désignation d'ampoule 10S6
  • Tension (V) 250
  • Puissance (W) 10
  • Normes Exemption des normes de la législation d'éclairage de 2012
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Longueur hors tout d'ampoule max. 1-7/8 po
  • Durée de vie moyenne d'ampoule 1 500 h
  • Type d'ampoule Miniature
  • Lumens 66
  • Fini de l'ampoule Clair
  • Intensité réglable Oui
  • Trois intensités Non
  • Technologie de la lumière Incandescente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Rendement élevé Non
  • Application d'ampoule primaire Usage général
  • Dia. d'ampoule 3/4 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Température de couleur d'ampoule 2 800 K
  • Apparence lumineuse 2 700 - 2 999 K, blanc doux