INCANDESCENT LIGHT BULB,S14,15W close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

INCANDESCENT LIGHT BULB,S14,15W

LUMAPRO

Prix en liquidation:
0,88 $ / CHAQUE

Votre prix :
3,52 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE4RZU3
  • N° de modèle du manufacturier 4RZU3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # 1152
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Incandescent Lamp, Lamp Type Appliance and Indicators, Lamp Shape S14, Base Type Medium Screw (E26), 15 Watts, 130 Voltage, Lamp Designation 15S14/GR/CI, Initial Lumens 90, Max. Overall Length 3-1/2 po, Lamp Finish Clear, Average Life 3,000 hr., Lamp Dia. 1-3/4 In., Shatter-Resistant No, Exempt from 2012 Lighting Legislation Energy Standards

Spécifications techniques

  • Forme de l'ampoule S14
  • Article Incandescent Lamp
  • Désignation d'ampoule 15S14/GR/CI
  • Tension (V) 130
  • Puissance (W) 15
  • Normes Exemption des normes de la législation d'éclairage de 2012
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Durée de vie moyenne d'ampoule 3 000 h
  • Longueur hors tout d'ampoule max. 3-1/2 po
  • Type d'ampoule Miniature
  • Lumens 90
  • Fini de l'ampoule Clair
  • Intensité réglable Oui
  • Pour luminaires fermés Non
  • Trois intensités Non
  • Technologie de la lumière Incandescente
  • Rendement élevé Non
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Dia. d'ampoule 1-3/4 po
  • Application d'ampoule primaire Usage général
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Type de culot d'ampoule Moyen, à vis (E26)
  • Température de couleur d'ampoule 2 800 K
  • Apparence lumineuse 2 700 - 2 999 K, blanc doux