INCANDESCENT LIGHT BULB,S14,11W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

INCANDESCENT LIGHT BULB,S14,11W

LUMAPRO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE4RZX1
  • N° de modèle du manufacturier 4RZX1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # 1152
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Incandescent Lamp, Lamp Type Appliance and Indicators, Lamp Shape S14, Base Type Medium Screw (E26), 11 Watts, 130 Voltage, Lamp Designation 11S14 TY, Initial Lumens 60, Max. Overall Length 3-1/2 po, Lamp Finish Yellow, Average Life 3,000 hr., Lamp Dia. 1-3/4 In., Shatter-Resistant No, Exempt from 2012 Lighting Legislation Energy Standards

Spécifications techniques

  • Forme d'ampoule S14
  • Article Incandescent Lamp
  • Tension (V) 130
  • Désignation d'ampoule 11S14 TY
  • Normes Exemption des normes de la législation d'éclairage de 2012
  • Puissance (W) 11
  • Durée de vie moyenne d'ampoule 3 000 h
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Longueur hors tout d'ampoule max. 3-1/2 po
  • Type d'ampoule Miniature
  • Lumens 60
  • Intensité réglable Oui
  • Trois intensités Non
  • Pour luminaires fermés Non
  • Rendement élevé Non
  • Technologie d'ampoule Incandescence
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Application d'ampoule primaire Électroménagers
  • Dia. d'ampoule 1-3/4 po
  • Type de culot d'ampoule Moyen, à vis (E26)
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Température de couleur d'ampoule 2 800 K
  • Apparence lumineuse 2 700 - 2 999 K, blanc doux