INCANDESCENT LIGHT BULB,S14,11W close
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
INCANDESCENT LIGHT BULB,S14,11W

LUMAPRO

Prix Web : 3,33 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE4RZT8
  • N° de modèle du manufacturier 4RZT8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # 1152
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Incandescent Lamp, Lamp Type Appliance and Indicators, Lamp Shape S14, Base Type Extended Mogul End Prong (GX16d EXT), 11 Watts, 130 Voltage, Lamp Designation 11S14/IF, Initial Lumens 79, Max. Overall Length 3-1/2 po, Lamp Finish Frosted, Average Life 3,000 hr., Lamp Dia. 1-3/4 In., Shatter-Resistant No, Exempt from 2012 Lighting Legislation Energy Standards

Spécifications techniques

  • Article Incandescent Lamp
  • Forme de l'ampoule S14
  • Tension (V) 130
  • Désignation d'ampoule 11S14/IF
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 11
  • Normes Exemption des normes de la législation d'éclairage de 2012
  • Durée de vie moyenne d'ampoule 3 000 h
  • Longueur hors tout d'ampoule max. 3-1/2 po
  • Type d'ampoule Miniature
  • Lumens 79
  • Fini de l'ampoule Dépoli
  • Technologie de la lumière Incandescente
  • Intensité réglable Oui
  • Trois intensités Non
  • Pour luminaires fermés Non
  • Rendement élevé Non
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Dia. d'ampoule 1-3/4 po
  • Application d'ampoule primaire Usage général
  • Type de culot d'ampoule Goliath, languettes axiales (GX16d EXT)
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Température de couleur d'ampoule 2 800 K
  • Apparence lumineuse 2 700 - 2 999 K, blanc doux