INCANDESCENT LIGHT BULB,S11,40W close
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
INCANDESCENT LIGHT BULB,S11,40W

LUMAPRO

Prix Web : 4,88 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE4RZZ4
  • N° de modèle du manufacturier 4RZZ4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # 1152
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Incandescent Lamp, Lamp Type Globe, Lamp Shape S11, Base Type Intermediate Screw (E17), 40 Watts, 120 Voltage, Lamp Designation 40S11/N/IF, Initial Lumens 440, Max. Overall Length 2-1/3 po, Lamp Finish Frosted, Average Life 500 hr., Lamp Dia. 1-3/8 In., Shatter-Resistant No, Exempt from 2012 Lighting Legislation Energy Standards

Spécifications techniques

  • Désignation d'ampoule 40S11/N/IF
  • Article Incandescent Lamp
  • Forme de l'ampoule S11
  • Tension (V) 120
  • Puissance (W) 40
  • Normes Exemption des normes de la législation d'éclairage de 2012
  • Durée de vie moyenne d'ampoule 500 h
  • Longueur hors tout d'ampoule max. 2-5/16 po
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Type d'ampoule Miniature
  • Lumens 440
  • Fini de l'ampoule Dépoli
  • Intensité réglable Oui
  • Trois intensités Non
  • Technologie de la lumière Incandescente
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Pour luminaires fermés Non
  • Rendement élevé Non
  • Application d'ampoule primaire Usage général
  • Dia. d'ampoule 1-3/8 po
  • Type de culot d'ampoule Intermédiaire, à vis (E17)
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Température de couleur d'ampoule 2 800 K
  • Apparence lumineuse 2 700 - 2 999 K, blanc doux