CLEACHOCS DE 7/8PO M18 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CLEACHOCS DE 7/8PO M18

MILWAUKEE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MTL2765-20
  • N° de modèle du manufacturier 2765-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112700
  • PAGE DU CATALOGUE # 406
  • Poids à l’expédition 6.54 lb

Informations sur le produit

Bare Tool (No Battery), Voltage 18.0, Drive Size 7/16 In., 0 - 1,700 No Load RPM, Blows per Minute 0 - 2,400, Max. Torque 4,500 ft-lbs, Handle Type Soft Grip T-Handle, Battery Included None, Battery Pack Replacement 48-11-1840, Battery Type Lithium-ion, Battery Capacity 4.0 Ah, Features LED Worklight, Hex Quick Connect, Tool Length 9-1/2 In., Tool Weight 5.9 lbs., Includes Tool

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Lampe à DEL
  • Type de manche/poignée En T, prise souple
  • Comprend Outil
  • Article Clé à chocs (outil seul.)
  • Couple max. 0 - 300/0 - 500 pi-lb
  • Batterie incluse Non
  • Bloc-pile de remplacement 48-11-1840
  • Taille de prise 7/16 po hex.
  • Tension (V) 18,0
  • Poids de l'outil 5,9 lb
  • Capacité de la batterie 4,0 Ah
  • Longueur d'outil 9-1/2 po
  • Configuration de prise Droite
  • Batterie incluse/outil sans batterie Outil seulement
  • Moteur sans balai Oui
  • Type de batterie d'outil sans fil Li-ion
  • Avec cordon/sans cordon Sans cordon