Article abandonné pouvant être remplacé
CLEACHOCS DE 3/4PO M18 close
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
CLEACHOCS DE 3/4PO M18

MILWAUKEE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MTL2764-20
  • N° de modèle du manufacturier 2764-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112700
  • PAGE DU CATALOGUE # 406
  • Poids à l’expédition 7.39 lb
Produit de remplacement suggéré
CLE CHOCS S/FIL,5.0 AH,6.3LB,18V

Prix Web : 409,02 $ / CHAQUE

Informations sur le produit

Bare Tool (No Battery), Voltage 18.0, Drive Size 3/4 In., 0 - 1,700 No Load RPM, Blows per Minute 0 - 2,400, Max. Torque 8,000 ft-lbs, Handle Type Soft Grip T-Handle, Battery Included None, Battery Pack Replacement 48-11-1840, Battery Type Lithium-ion, Battery Capacity 4.0 Ah, Features LED Worklight, Friction Ring, Tool Length 9-1/2 In., Tool Weight 5.7 lbs., Includes Tool

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Lampe à DEL
  • Comprend (1) M18 Fuel (TM) 1/2 po couple élevé clé à chocs avec anneau de friction
  • Type de manche/poignée Poignée en T à revêtement souple
  • Article Clé d'impact supérieure avec anneau de friction
  • Batterie incluse Non
  • Bloc-pile de remplacement 48-11-1840
  • Couple max. 375 pi-lb (mode 1), 750 pi-lb (mode 2)
  • Taille de prise 3/4 po
  • Poids de l'outil 5,7 lb
  • Tension (V) 18,0
  • Capacité de la batterie 4,0 Ah
  • Longueur d'outil 9-1/2 po
  • Batterie incluse/outil sans batterie Outil seulement
  • Configuration de prise Carrée
  • Type de batterie d'outil sans fil Li-ion
  • Moteur sans balai Oui
  • Avec cordon/sans cordon Sans cordon