CLE A CHOCS 20V 3/8PO AVEC 2 BATT close
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
CLE A CHOCS 20V 3/8PO AVEC 2 BATT

INGERSOLL RAND

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article IRGW5130K2
  • N° de modèle du manufacturier W5130K2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112713
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.3 lb

Spécifications techniques

  • Comprend Outil, chargeur, (2) batteries, étui
  • Article Clé à choc sans fil
  • Type de manche/poignée Pistolet
  • Couple max. 190 pi-lb
  • Batterie incluse Oui
  • Bloc-pile de remplacement BL2010
  • Style d'embrayage Bille et came
  • Taille de prise 3/8 po
  • Poids de l'outil 3,6 lb
  • Tension (V) 20,0
  • Capacité de la batterie 20 V
  • Longueur d'outil 6-1/2 po
  • Batterie incluse/outil sans batterie Batterie incluse
  • Type de batterie d'outil sans fil Li-ion