!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CLÉ À CHOCS, SANS FIL, 18 V, 5 AH, POIGNÉE PISTOLET, DÉTENTE À BILLE ½ PO, STANDARD, 750 PI-LB

CLÉ À CHOCS, SANS FIL, 18 V, 5 AH, POIGNÉE PISTOLET, DÉTENTE À BILLE ½ PO, STANDARD, 750 PI-LB

MILWAUKEE

CLÉ À CHOCS, SANS FIL, 18 V, 5 AH, POIGNÉE PISTOLET, DÉTENTE À BILLE ½ PO, STANDARD, 750 PI-LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
CLÉ À CHOCS, SANS FIL, 18 V, 5 AH, POIGNÉE PISTOLET, DÉTENTE À BILLE ½ PO, STANDARD, 750 PI-LB

CLÉ À CHOCS, SANS FIL, 18 V, 5 AH, POIGNÉE PISTOLET, DÉTENTE À BILLE ½ PO, STANDARD, 750 PI-LB

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 458,21 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article MTL2766-20
  • N° de modèle du manufacturier 2766-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112713
  • PAGE DU CATALOGUE # 350
  • Poids à l’expédition 6.1 lb

Informations sur le produit

Cette clé à chocs sans fil de la série M18 fonctionne avec une batterie 18 V M18 Redlithium d'une capacité de 5 Ah. Elle est dotée d'un entraînement standard à détente à bille de ½ po, à 1 800 tr/min, de 2 400 IPM, d'un couple de serrage de 750 pi-lb et d'un couple de casse-écrou de 1 100 pi-lb. La clé compacte comprend un embrayage débrayable, un contrôle d'entraînement à quatre modes avec mode retrait de boulon et un moteur à balais.

Spécifications techniques

  • Article Clé à chocs
  • Tension (V) 18,0
  • Couple de démarrage 1 100 pi-lb
  • Vitesse à vide 1 800 tr/min
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Type de dispositif de retenue Cheville d'arrêt
  • Style d'entraînement Standard
  • Chargeur inclus Non
  • Type de manche/poignée Pistolet
  • Interrupteur de blocage Oui
  • Barre de réaction Non
  • Lumière intégrée Oui
  • Série M18 FUEL
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (1) outil
  • Moteur sans balai Oui
  • Couple de fixation 750 pi-lb
  • Couple max. 750 pi-lb
  • Coups/min 2,400
  • Taille de prise 1/2 po
  • Capacité de la batterie 5,0 Ah
  • Coffre inclus Non
  • Style d'embrayage Cliquet
  • Nombre de réglages de la vitesse 4
  • Système de suivi de l'outil Non
  • Caractéristiques Enclume 1/2 po, cheville d'arrêt
  • Poids de l'outil 5,5 lb

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande