IEC TIMER,OFF DELAY,.1-30SEC,1NO/1N close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

IEC TIMER,OFF DELAY,.1-30SEC,1NO/1N

DAYTON

Prix Web : 49,88 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE6EAU1
  • N° de modèle du manufacturier 6EAU1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121523
  • PAGE DU CATALOGUE # 1311
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

IEC delay timer, off delay, front mounting, 1NO/1NC, 1-30 seconds.

Spécifications techniques

  • Contacts normalement fermés 1
  • Contacts normalement ouverts 1
  • Article IEC Delay Timer
  • Nb de contacts 2
  • Code Tous
  • Plage de temporisation 0,10 sec - 30,00 sec
  • Montage Avant
  • Nb de blocs de contact max. 1