HYDRAULIC RESERVOIR,8 GAL CAP. close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

HYDRAULIC RESERVOIR,8 GAL CAP.

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 543,21 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF24W702
  • N° de modèle du manufacturier 24W702
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 47.05 lb

Spécifications techniques

  • Finition Peinture industrielle noir à base de polyuréthane
  • Comprend Removable Cover, Oil Sight Gauge With Thermometer, Mounting Feet, Filler Breather, Suction/Return Ports, and Drain
  • Application For Mobile and Industrial Hydraulic Systems
  • Hauteur (po) 18-1/8
  • Article Hydraulic Reservoir
  • Longueur (po) 14-1/4
  • Capacité nominale (gal) 8
  • Largeur (po) 12
  • Taille d'orifice d'aspiration (po) 1-1/2 NPT
  • Construction Acier de cal. 11
  • Joint d'étanchéité Couvre-joint en Buna-N
  • Bouchon de drainage 3/4 po NPT
  • Couvercle amovible Oui
  • Montage Vertical
  • Bouchon reniflard Oui
  • Orifice de retour (po) 3/4 NPT