TRANSPORTEURS BARIL AVEC ECHELLE close
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
TRANSPORTEURS BARIL AVEC ECHELLE

WESCO

Prix Web : 14 579,29 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WES240155
  • N° de modèle du manufacturier 240155
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 406.0 lb

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Plupart des barils en acier/poly/fibre de 30/55/85 gallons
  • Nb de barils 1
  • Construction Acier
  • Capacité de charge 1 100 lb
  • Roulettes Phénoliques, 5 po
  • Hauteur hors tout 48 po
  • Largeur hors tout 42 po
  • Position la plus basse de la mâchoire 26"
  • Levée max. 53 po