VIS ASSEMB CAT2 UNC ORD 5/16X3 3/4 close
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
VIS ASSEMB CAT2 UNC ORD 5/16X3 3/4

PAPCO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PPCB069-458
  • N° de modèle du manufacturier B069-458
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb
Comparer

Informations sur le produit

Grade 2 cap screw, UNC, plain. Size 5/16 x 3-3/4 inches.

Spécifications techniques

  • Longueur de fixation 3-3/4 po
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Système de mesure Impérial
  • Dureté Rockwell B80 - B100
  • Charge d'épreuve 55 000 lb/po²
  • Résistance à la traction 74 000 lb/po²
  • Dia./taille de filetage 5/16 po