HVAC MOTOR,3000 RPM,115V,1/10 HP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

HVAC MOTOR,3000 RPM,115V,1/10 HP

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE6NZR4
  • N° de modèle du manufacturier 6NZR4
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1505
  • Poids à l’expédition 4.9 lb

Informations sur le produit

HVAC Motor,PSC,Totally Enclosed Air-Over,Continuous,1/10 HP,3,000 Nameplate RPM,115 Voltage,Nonstandard NEMA/IEC Frame,Service Factor 1.0,Full Load Amps 1.2,60 Hz,Rotation CW/CCW,Insulation Class B,Max. Ambient Temp. 40 Degrees C,Number of Speeds 1,Mounti

Spécifications techniques

  • Intensité maximale (A) 1,20
  • Application Replaces 1/20 HP PSC and Less-Efficient Shaded Pole Motors in HVAC/R Applications
  • Comprend 5 MFD 370 VAC Capacitor
  • HP 1/10
  • Phases 1
  • Rendement nominal (tr/min) 3 000
  • Service Continu
  • Article HVAC Motor
  • Hz 60
  • Plage de régime (tr/min) 1 801 - 3 000
  • Tension (V) 115
  • Longueur d'arbre 2-1/2"
  • Cadre 3,3
  • Modèle de montage 2 x 2
  • Normes Homologation UL (E37403), certification CSA (244617)
  • Diamètre du corps 3.3"
  • Diamètre d'arbre 5/16"
  • Longueur sans tige 3-1/2 po
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Sous-application de moteur Ventilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Application de moteur CVCA/R
  • Conception de moteur Condensateur permanent
  • Type de montage de goujon/base (po) 2" x 2"
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Rotation d'arbre de moteur Sens horaire/antihoraire (CW/CCW)
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Roulements de moteur Billes
  • Nb de vitesses 1
  • Motor Enclosure Design Fermé, non ventilé
  • Facteur de service du moteur 1,00
  • Classe d'isolation B
  • Emplacement des goujons de fixation 4/deux bouts
  • Condensateur requis Included
  • Longueur de cordon 20 po
  • Compatibilité de tension 115, 120, 115/208 - 230, 115/230, 120/240