HSS STRAIGHT FLUTE GUN TAP,3/4IN close
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
HSS STRAIGHT FLUTE GUN TAP,3/4IN

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW10T706
  • N° de modèle du manufacturier 10T706
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Straight Flute Tap
  • Normes ANSI B94.9-2008
  • Diamètre de tige 0,590 po
  • Matériau du taraud Acier haute vitesse
  • Chamfrein du taraud Intermédiaire
  • Type de dimension du taraud Impériale
  • Fini du taraud Brillant
  • Type de filetage du taraud UNC
  • Taille de filetage du taraud 3/4 po-10
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Nb de goujures 3
  • Style du robinet Goujure droite (à main)
  • Longueur de filetage 2 po
  • Nb de pièces 1
  • Longueur hors tout 4-1/4 po
  • Tolérance pas-diamètre H5
  • Direction de filetage Droite

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.